Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MFH 9982, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 12 → 48V dc, 24 → 240V ac, Magnet/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo MFH 9982, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 12 → 48V dc, 24 → 240V ac, Magnet/Feder-betätigt
Festo MFH 9982, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 12 → 48V dc, 24 → 240V ac, Magnet/Feder-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-1215646
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MFH-5-1/8
EAN/GTIN:
     4052568002060
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = MFH
Montageart = Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung = 12 → 48V dc, 24 → 240V ac
Magnetspulen-Anschluss = Nein
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 500l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 4.5W
Betriebsdruck min. = 0bar
Betriebstemperatur min. = -5°C
Standardgewinde = G

F-Magnetspule müssen separat bestellt werden. Magnetventile Festo Serie MFH. Die einzelnen Magnetventile der Serie MFH sind Teil der Tiger Classic-Serie von Ventilen, die sich ideal für den Einsatz in pneumatischen oder elektrischen Anwendungen eignen. Diese sehr haltbaren Ventile sind mit 5/2-Wege- oder 3/2-Wege-Funktion in einer Reihe von Rohrgrößen mit G-Gewinde abhängig von der benötigten Verbindung erhältlich. Diese Magnetventile können auf PAL-Verteilerstreifen oder auf PRS-Verteilerblöcken montiert werden. Eigenschaften und Vorteile. Die Tiger Classic-Serie von pneumatischen Magnetventilen ist robust und zuverlässig, mit Schutzart IP65 und Aluminiumgehäuse interne Vorluftversorgung mit Druckluftbetrieb Mittel Einfach austauschbare Magnetspulen Elektrische Betätigung mit F-Coil und mechanischer Feder Reset Das Magnetventil hat einen sehr Durable Sitzsitz Design Die Festo Magnetventile haben optimierte Reaktionszeiten mit U-Ring- und Servosteuerung und ein maximaler Betriebsdruck von 8 bar Betriebstemperaturbereich von -5 bis 40 °C. Drosselbare Abluftfunktion Diese Serie verfügt über elektrisch oder pneumatisch betätigte Ventile
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
MFH
Montageart:
Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung:
12 → 48V dc, 24 → 240V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Nein
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
500l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
4.5W
Betriebsdruck min.:
0bar
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Mechanisches Wegeventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Trockengleitlager, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1215646, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, MFH518, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,62*
€ 106,68*
3 Tage
891
€ 5,90*
ab € 97,72*
€ 119,72*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 104,49*
€ 126,91*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 125,80*
€ 157,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 134,51*
€ 164,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KMF-1-24DC-2,5-LED
ab € 13,63*
Zubehör
Festo
MSFG-24/42-50/60-OD
ab € 11,18*
Zubehör
Festo
MSSD-F
ab € 2,27*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,56*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-6-I
ab € 0,79*
Zubehör
Festo
QSL-G1/8-6
ab € 31,37*
Zubehör
Festo
U-1/8-B
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.