| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215610 Herst.-Nr.: QS-16 EAN/GTIN: 4052568031398 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 16-mm-Steckanschluss Stecker B = 16-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = QS Modellnummer = 153036 Gewindematerial = Messing Montagetyp = Inline
Gerade QS-Push-In-Fittings von FESTO. Die Serie Quick Star QS bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter zur Steckmontage bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken Anschlussart Rohr-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl von Steckverbinderausführungen mit verschiedenen Durchmessern Robuster und langlebiger Thermoplast (PBT) Steckverbinder sind wahlweise mit oder ohne Hülse mit Steckanschluss erhältlich Weitere Informationen: | | Stecker A: | 16-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 16-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | QS | Modellnummer: | 153036 | Gewindematerial: | Messing | Montagetyp: | Inline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Rundrohr (Halbzeuge), PPSU-Steckfitting, Steckfitting, rundrohr (halbzeuge) messing, rundrohr (halbzeuge), druckluftsteckverbinder festo, 1215610, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QS16, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,83* | € 4,23* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,02* | € 4,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,73* | € 6,71* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 6,41* | € 8,23* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,15* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|