| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1214337 Herst.-Nr.: GRLA-1/4-QS-6-D EAN/GTIN: 4052568015060 |
| |
|
| | |
| Typ = Durchflusssteuerung Eingangsanschluss Typ = Rohr Rohr-Einlasskanal = 6mm Serie = GRLA Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = G1/4 Ausgangsdruck min. = 0.2bar Ausgangsdruck max. = 10bar Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel
Einweg-Durchflussregelventil - GRLA-1/4-QS-6-D Stellelement für Schlitzkopfschrauben Der Gewindestopfen besteht aus einer Aluminiumlegierung in Schmiedeform mit einer Messingeinstellschraube Die Standard-Nenndurchflussmenge für dieses Steuerventil beträgt 400 l/min • Geschmierter Betrieb möglich Das Steuerventil hat eine Gewindemontage und kann in jeder beliebigen Position montiert werden Weitere Informationen: | | Typ: | Durchflusssteuerung | Eingangsanschluss Typ: | Rohr | Rohr-Einlasskanal: | 6mm | Serie: | GRLA | Ausgangsanschluss - Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss: | G1/4 | Ausgangsdruck min.: | 0.2bar | Ausgangsdruck max.: | 10bar | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard: | G | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender: | Außengewinde | Erfüllte Normen: | RoHS-kompatibel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil alu, 1214337, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, GRLA14QS6D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,44* | € 15,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,43* | € 15,77* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,13* | € 15,86* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,24* | € 15,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,13* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|