| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1214322 Herst.-Nr.: FK-M10X1,25 EAN/GTIN: 4052568001049 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = M10 Zur Verwendung mit = Zylinder Serie = FK Produkttyp = Selbstausrichtende Stangenkupplung
Festos ISO 15552 Zylindermontagezubehör. Festos Serie von Montagezubehör für Pneumatikzylinder nach ISO 15552. Sie haben eine riesige Auswahl an Montageoptionen für Festos Pneumatikzylinder. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | M10 | Zur Verwendung mit: | Zylinder | Serie: | FK | Produkttyp: | Selbstausrichtende Stangenkupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Drehelastische Kupplung, Klauen-Wellenkupplung, festo normzylinder iso 15552, iso zylinder, iso-zylinder festo, 1214322, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, FKM10X1,25, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,83* | € 19,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,72* | € 20,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 17,05* | € 23,91* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,70* | € 31,51* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 26,09* | € 36,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|