Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anschlusskasten 4 Port Simplex/Duplex B. 82mm H. 22mm L. 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anschlusskasten 4 Port Simplex/Duplex B. 82mm H. 22mm L. 105mm
RS PRO Anschlusskasten 4 Port Simplex/Duplex B. 82mm H. 22mm L. 105mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1213983
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213983
EAN/GTIN:
     5056111946848
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Zubehörtyp = Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse = 4
Simplex / Duplex = Simplex/Duplex
Abmessungen = 105 x 82 x 22mm
Höhe = 22mm
Länge = 105mm
Breite = 82mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse:
4
Simplex / Duplex:
Simplex/Duplex
Abmessungen:
105 x 82 x 22mm
Höhe:
22mm
Länge:
105mm
Breite:
82mm
Weitere Suchbegriffe: 1213983, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeldzubehör, RS PRO, CSB14, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panel Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1213946
ab € 22,34*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 93,15*
Zubehör
RS Pro
1214190
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.