Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anschlusskasten 2 Port Simplex/Duplex B. 86mm H. 23mm L. 116mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anschlusskasten 2 Port Simplex/Duplex B. 86mm H. 23mm L. 116mm
RS PRO Anschlusskasten 2 Port Simplex/Duplex B. 86mm H. 23mm L. 116mm
RS PRO Anschlusskasten 2 Port Simplex/Duplex B. 86mm H. 23mm L. 116mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1213980
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213980
EAN/GTIN:
     5056111946824
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Zubehörtyp = Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse = 2
Simplex / Duplex = Simplex/Duplex
Abmessungen = 116 x 86 x 23mm
Höhe = 23mm
Länge = 116mm
Breite = 86mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse:
2
Simplex / Duplex:
Simplex/Duplex
Abmessungen:
116 x 86 x 23mm
Höhe:
23mm
Länge:
116mm
Breite:
86mm
Weitere Suchbegriffe: 1213980, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeldzubehör, RS PRO, CSB11, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panel Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1213946
ab € 22,29*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 93,63*
Zubehör
RS Pro
1214190
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.