Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anschlusskasten 6 Port B. 150mm H. 50mm L. 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anschlusskasten 6 Port B. 150mm H. 50mm L. 220mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1213975
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213975
EAN/GTIN:
     5056111946787
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Zubehörtyp = Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse = 6
Abmessungen = 220 x 150 x 50mm
Höhe = 50mm
Länge = 220mm
Breite = 150mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse:
6
Abmessungen:
220 x 150 x 50mm
Höhe:
50mm
Länge:
220mm
Breite:
150mm
Weitere Suchbegriffe: 1213975, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeldzubehör, RS PRO, CSB05, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panel Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 93,63*
Zubehör
RS Pro
1214189
ab € 18,27*
Zubehör
RS Pro
1214190
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.