Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 10m Multi Mode Violett LC LC 900μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 10m Multi Mode Violett LC LC 900μm
RS PRO LWL-Kabel 10m Multi Mode Violett LC LC 900μm
Artikel-Nr.:
     108EL-1213907
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213907
EAN/GTIN:
     5056111946121
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Länge = 10m
Mode = Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 900µm
Mantelfarbe = Violett
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OM4
Betriebstemperatur max. = +60°C
Mantelmaterial = Raucharm halogenfrei (LSZH)

LWL-Patchkabel RS Pro Duplex LC-LC OM4. Eine Serie von LC-LC-LWL-Verbindungskabeln von der bewährten Marke RS Pro. Diese hochwertigen Kabelkomponenten wurden für die Verbindung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken mit bestehenden Netzwerken wie 10/40/100-Gbit-Ethernet und Ethernet entwickelt. Diese Multimode-LWL-Patchkabel weisen eine zentrale Fasergröße von 50/125 auf und sind mit standardmäßigen LC-Steckverbindern an jedem Ende abgeschlossen und sorgen so für eine maximale optische Leistung. Die OM4-Duplex-Kabel dieser Serie verfügen über LSZH-Ummantelungen in Aqua und Violet und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Raucharm, halogenfrei 900 um/600 um, dicht gepuffert REACH- und RoHS-konformes Material Hohe optische Leistung. Anwendungsbereich. Datenzentren Gebäudeverkabelungen in Datennetzwerken, Backbone, Steiger und horizontal Unterstützt Videos, Daten und Sprache
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Mode:
Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
900µm
Mantelfarbe:
Violett
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OM4
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc-lc om4 10m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel om4, 1213907, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, LCLCOM4DEV10, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1213953
ab € 3,70*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 155,66*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 93,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.