Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Printtrafo, Trafo 115 → 230V ac / 2 x 12V ac 6VA 2 Ausg. 53mm x 44mm x 23mm 185g Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Printtrafo, Trafo 115 → 230V ac / 2 x 12V ac 6VA 2 Ausg. 53mm x 44mm x 23mm 185g Leiterplattenmontage
RS PRO Printtrafo, Trafo 115 → 230V ac / 2 x 12V ac 6VA 2 Ausg. 53mm x 44mm x 23mm 185g Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1213841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213841
EAN/GTIN:
     5056112287162
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 2 x 12V ac
Nennleistung = 6VA
Primär-Nennspannung = 115 → 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 53mm
Breite = 44mm
Tiefe = 23mm
Abmessungen = 53 x 44 x 23mm
Gewicht = 185g
Montagetyp = PCB-Montage
Temperatur max. = +130°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

RS Pro Leiterplatte Flache Transformatoren. RS Pro Leiterplatte flache Transformatoren sind Niederspannungstransformatoren mit einer doppelten 50/60-Hz-Primärwicklung mit 115 V ac. Diese Leiterplatten-Transformatoren sind kompakt und flach, haben unabhängige Sekundärwicklungen für seriellen/parallelen Anschluss für Ausgangsspannungs- und Ausgangsstromoptionen. Die Transformatoren sind zu 100 % elektrisch und Flash-getestet, verfügen über Spulen in zwei Fächern, einen hohen Wirkungsgrad und geringe Temperaturerhöhung, niedrige Wicklungskapazität und niedrige abgestrahlte Geräuschentwicklung.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
2 x 12V ac
Nennleistung:
6VA
Primär-Nennspannung:
115 → 230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
53mm
Breite:
44mm
Tiefe:
23mm
Abmessungen:
53 x 44 x 23mm
Gewicht:
185g
Montagetyp:
PCB-Montage
Temperatur max.:
+130°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo 6va, printtrafo, rs pro trafo, 1213841, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, RS PRO, ST81788, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 17,68*
€ 29,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,41*
€ 32,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.