Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, USBA / Lightning, 1m USB 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roline USB-Kabel, USBA / Lightning, 1m USB 2.0 Weiß
Roline USB-Kabel, USBA / Lightning, 1m USB 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1213296
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8321-20
EAN/GTIN:
     5060641225120
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Lightning
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Weiß

Blitzschutzkabel RolineDas Roline 1 m lange Blitzableiterkabel ist ein hochwertiges USB 2.0-Kabel mit einem Stecker Typ A und einem 8-poligen Lightning-Steckverbinder für den Einsatz mit Apple Produkten.Eigenschaften und VorteileVerbesserte Abschirmung Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 480 Mbit/s. Farbe WeißAnwendungenIPhone IPod IPadZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Lightning
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, roline usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1213296, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102832120, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cable Power
CPRP005
ab € 3,64*
Zubehör
RS Pro
8950499
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.