Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B Display-Anschluss - Stecker, 1m PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1213287
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5601-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
roline displayport kabel
Steckverbinder 1 = Display-Anschluss
Steckverbinder 2 = Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 1m
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Schirmung = Abschirmung
Standards = UL 20276

ROLINE DisplayPort-Kabel. Diese DisplayPort-Kabel von Roline übertragen hochauflösende digitale Video- und Audiosignale von einem Quellgerät auf ein Display. Es bietet eine Universal-Standardverbindung für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Es verfügt über einen Mini DisplayPort-Stecker und einen DisplayPort-Stecker an den Enden. Ein hervorragendes Zubehör für Ihren Laptop oder Desktop-PC zur Erweiterung der Abbildung auf einen zweiten Monitor oder Projektor. Das Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K @ 60 Hz sowie Multi-Stream (MST) zur Verkettung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audio-Unterstützung. Eigenschaften und Vorteile. Schwarzes hochwertiges ROLINE Kabel mit verbesserter Schirmung DisplayPort definiert eine neue digitale/Audio-/Videoverbindung Steckverbinder erfordert weniger Platz DisplayPort-Stecker an beiden Seiten. Typische Anwendungen:. HDTV-Geräte Monitore Projektoren. Häufig gestellte Fragen. Worin unterscheidet sich von DisplayPort von HDMI?. DisplayPort unterstützt höhere Leistungsanforderungen als HDMI, und basiert auf aktualisierter Signal- und Protokolltechnologie, die in modernen Computern eingesetzt wird. Dies ermöglicht eine Steigerung der Leistung und Integration. Unterstützt DisplayPort Audio?. Ja, DisplayPort unterstützt Mehrkanal-Audio-Anforderungen.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Display-Anschluss
Steckverbinder 2:
Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
1m
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Schirmung:
Abschirmung
Standards:
UL 20276
Weitere Suchbegriffe: 1213287, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, Roline, 1104560120, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cable Power
CPRP005
ab € 3,78*
Zubehör
RS Pro
8950499
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.