Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F862 X2 Folienkondensator 2.2μF ±10% / 310V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1212520
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862FN225K310ZLH0J
EAN/GTIN:
     5059043999838
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F862
Anschlussraster = 27.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 17mm
Höhe = 28mm
Abmessungen = 31.5 x 14 x 28mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = 0.2%

ENEC, UL, CQC. Kemet Serie F862. Die Serie F862 von KEMET umfasst metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren mit Kapselung aus selbstverlöschendem Harz. Die Folienkondensatoren der Serie F862 wurden für Sicherheitsanwendungen in rauen Umgebungsbedingungen wie z. B. hoher Feuchtigkeit entwickelt. Diese Polypropylenkondensatoren erfüllen die anspruchsvollen Qualifikationsanforderungen des Automotive Electronics Council gemäß AEC-Q200. Nennspannung: 310 V ac, 50/60 Hz Anschlussabstand: 15,0–27,5 mm Klimakategorie: 40/110/56, IEC 60068-1 Bleifreie Anschlüsse Großer Betriebstemperaturbereich 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 1900 V dc AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Anwendungen umfassen den Reihenschluss mit dem Netz, kapazitive Netzteile und Stromzähler mit besonderem Fokus auf Kfz-Anwendungen für raue Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F862
Anschlussraster:
27.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
17mm
Höhe:
28mm
Abmessungen:
31.5 x 14 x 28mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1212520, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F862FN225K310ZLH0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 1,55*
1
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 4,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.