Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F1772 X2 Folienkondensator 220nF ±10% / 310V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-118182
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F17724222000
EAN/GTIN:
     5059040867734
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F1772
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26.3mm
Tiefe = 8.3mm
Höhe = 16.3mm
Abmessungen = 26.3 x 8.3 x 16.3mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

(EN 132400) CEI 384-14 Ausg. 2 dauerhafte Qualifikationen, VDE 0565-1 Klasse X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (bis 1 μF) CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, ÖVE CEI 384-14 1981. Kondensatoren zur Störimpulsunterdrückung Klasse X2, Serie F1772-2000 310 V ac. Metallschichtkondensatoren zur Störimpulsunterdrückung zum Einbau zwischen den Phasen oder zwischen Phase und Neutral Epoxidharzgekapselt, schwer entflammbares Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F1772
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26.3mm
Tiefe:
8.3mm
Höhe:
16.3mm
Abmessungen:
26.3 x 8.3 x 16.3mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator x2 0,22µf, filmkondensator, folienkondensator 220nf, 118182, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, F17724222000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,74*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 3,31*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,889*
€ 3,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.