Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1822 Folienkondensator 1.5μF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-117662
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1822515255
EAN/GTIN:
     5059040903548
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1822
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 31.5 x 9 x 18.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie MKT 1822. Hauptanwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1822
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
31.5 x 9 x 18.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 160v, filmkondensator, folienkondensator 1,5 uf, 117662, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1822515255, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,09*
€ 54,8471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,71*
€ 53,2049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,29*
€ 50,3251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,04*
€ 36,9376
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.