Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1822 Folienkondensator 1μF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-117656
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1822510255
EAN/GTIN:
     5059040867710
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1822
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 16.5mm
Abmessungen = 26.5 x 8.5 x 16.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKT 1822. Hauptanwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1822
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
16.5mm
Abmessungen:
26.5 x 8.5 x 16.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator 160v, 117656, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1822510255, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.