Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKS4 Folienkondensator 100nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-116565
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4F031003C00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKS4
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 4 x 9 x 13mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Serie MKS4. Gekapselt in einem flammhemmenden Kunststoffgehäuse Durch ihren Feuchtigkeitsschutz und breiten Betriebstemperaturbereich sind sie für viele Anwendungen in der Industrie geeignet
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKS4
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
4 x 9 x 13mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, wima folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 116565, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, MKS4F031003C00KI00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6300
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,182*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.