Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP2 Folienkondensator 3.3nF ±5% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-115720
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2/3300/63/5
EAN/GTIN:
     5059045916703
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3nF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = FKP2
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 4.5mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 7.2 x 4.5 x 6mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie FKP2. Gemeinsame technische Daten:. Temperaturkoeffizient: -200 S/min pro °C typisch Isolationswiderstand: >5 x 10 ;sup>5 ;/sup> MΩ Maximale Impulsänderung: 1000 V/μs
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3nF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
FKP2
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
4.5mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
7.2 x 4.5 x 6mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 115720, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, FKP23300635, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
116290
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.