Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 368, MKT368 Folienkondensator 1μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-115607
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC236825105
EAN/GTIN:
     5059040973183
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = 368, MKT368
Anschlussraster = 15mm
Länge = 17.5mm
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 16.5mm
Abmessungen = 7.5 x 16.5 x 17.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Kunststoff-Kondensator aus metallisiertem Polyesterfilm Vishay MKT386. Die Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm der Serie MKT368 von Vishay verfügen über eine gewickelte Monobauweise und sind mit einer flammhemmenden Epoxidharzbeschichtung versehen. Leistungsmerkmale:. UL 94 V-0-Beschichtung. Leistungsklasse (lange Lebensdauer): Klasse 1. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Polyesterfolienkondensatoren umfassen das Sperren und die Kopplung, das Überbrücken und die Speicherung von Energie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
368, MKT368
Anschlussraster:
15mm
Länge:
17.5mm
Tiefe:
7.5mm
Höhe:
16.5mm
Abmessungen:
7.5 x 16.5 x 17.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 115607, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC236825105, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,92*
€ 1,43*
1 Tag
1322
1
€ 14,99*
ab € 0,844*
€ 2,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.