| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1151935 Herst.-Nr.: 932321100 CA 3 GD EAN/GTIN: 5059040087590 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 + PE Montagetyp = Flanschmontage Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP 67 Nennstrom = 16.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 400 V Verbindungstyp = Gewinde Gehäusematerial = Polymer Kontaktbeschichtung = Silber Betriebstemperatur min. = -40°C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 + PE | Montagetyp: | Flanschmontage | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 16.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 400 V | Verbindungstyp: | Gewinde | Gehäusematerial: | Polymer | Kontaktbeschichtung: | Silber | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CA-Steckverbinder, Flanschbuchse, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, ca-steckverbinder 3polig, 1151935, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirschmann, 932321100CA3GD, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,94* | € 4,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,64* | € 5,30* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,72* | € 5,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,16* | € 5,49* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,73* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|