Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 368, MKT368 Folienkondensator 2.2μF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-115168
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC236845225
EAN/GTIN:
     5059040903326
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = 368, MKT368
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 30mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 24mm
Abmessungen = 11 x 24 x 30mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kunststoff-Kondensator aus metallisiertem Polyesterfilm Vishay MKT386. Die Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm der Serie MKT368 von Vishay verfügen über eine gewickelte Monobauweise und sind mit einer flammhemmenden Epoxidharzbeschichtung versehen. Leistungsmerkmale:. UL 94 V-0-Beschichtung. Leistungsklasse (lange Lebensdauer): Klasse 1. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Polyesterfolienkondensatoren umfassen das Sperren und die Kopplung, das Überbrücken und die Speicherung von Energie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
368, MKT368
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
30mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
24mm
Abmessungen:
11 x 24 x 30mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 160v, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 115168, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC236845225, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,36*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,68*
€ 6,07*
2 Tage
317
1
€ 14,99*
ab € 1,99*
€ 6,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.