Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 368, MKT368 Folienkondensator 1μF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-115152
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC236845105
EAN/GTIN:
     5059040917781
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = 368, MKT368
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Tiefe = 8mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 8 x 20 x 26mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Kunststoff-Kondensator aus metallisiertem Polyesterfilm Vishay MKT386. Die Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm der Serie MKT368 von Vishay verfügen über eine gewickelte Monobauweise und sind mit einer flammhemmenden Epoxidharzbeschichtung versehen. Leistungsmerkmale:. UL 94 V-0-Beschichtung. Leistungsklasse (lange Lebensdauer): Klasse 1. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Polyesterfolienkondensatoren umfassen das Sperren und die Kopplung, das Überbrücken und die Speicherung von Energie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
368, MKT368
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Tiefe:
8mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
8 x 20 x 26mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator 160v, 115152, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC236845105, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.