Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 368, MKT368 Folienkondensator 220nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-115118
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC236845224
EAN/GTIN:
     5059040917798
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = 368, MKT368
Anschlussraster = 15mm
Länge = 17.5mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 6 x 15 x 17.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kunststoff-Kondensator aus metallisiertem Polyesterfilm Vishay MKT386. Die Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm der Serie MKT368 von Vishay verfügen über eine gewickelte Monobauweise und sind mit einer flammhemmenden Epoxidharzbeschichtung versehen. Leistungsmerkmale:. UL 94 V-0-Beschichtung. Leistungsklasse (lange Lebensdauer): Klasse 1. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Polyesterfolienkondensatoren umfassen das Sperren und die Kopplung, das Überbrücken und die Speicherung von Energie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
368, MKT368
Anschlussraster:
15mm
Länge:
17.5mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
6 x 15 x 17.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 220nf, filmkondensator, folienkondensator 160v, 115118, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC236845224, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2835
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,511*
€ 1,58*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,01*
€ 11,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.