Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKS02 Folienkondensator 3.3nF ±20% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 2.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-114941
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS02/3300/250/20
EAN/GTIN:
     5059045996279
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = MKS02
Anschlussraster = 2.5mm
Länge = 4.6mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 2.5 x 7 x 4.6mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C

Sub-Min.-Typ MKS. Gekapselt in einem flammhemmenden Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzverguss.
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
MKS02
Anschlussraster:
2.5mm
Länge:
4.6mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
2.5 x 7 x 4.6mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 160v, 114941, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, MKS02330025020, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.