Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A72 Folienkondensator 100nF ±20% / 1.5 kV dc, 450 V ac, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-114480
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A72ST3100ZA00M
EAN/GTIN:
     5059043955278
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 1.5 kV dc, 450 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = A72
Länge = 34mm
Abmessungen = 22 (Dia.) x 34mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -55°C

Über 85 °C angelegte Spannung um 1,25% pro °C verringern. Serie KP1.72. Ein sehr verlustarmes Dielektrikum für durchgehenden Betrieb bei hohen Spannungen Hohe Festigkeit gegenüber Spannungen und Impulsen mit schneller Anstiegszeit sowie ausgezeichnetes Hochfrequenzverhalten Polypropylen-Folienkondensatoren, geschützt durch Polyesterband und Abschlusskappen aus Epoxidharz.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
1.5 kV dc, 450 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
A72
Länge:
34mm
Abmessungen:
22 (Dia.) x 34mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 114480, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, A72ST3100ZA00M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,19*
€ 90,6661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,82*
€ 89,0358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,71*
€ 81,7649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,04*
€ 72,6376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,82*
€ 64,0458
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,84*
€ 56,9296
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.