Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3CR Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.05 s → 300h, 100 → 125 V dc, 100 → 240V ac, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3CR Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.05 s → 300h, 100 → 125 V dc, 100 → 240V ac, 2
Omron H3CR Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.05 s → 300h, 100 → 125 V dc, 100 → 240V ac, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1138134
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3CR-A AC100-240/DC100-125
EAN/GTIN:
     4548583340831
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
Schaltuhr
Versorgungsspannung = 100 → 125 V dc, 100 → 240V ac
Montage Typ = DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich = 0.05 s → 300h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 125 V dc, 250V ac
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Breite = 48mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Omron Multifunktions-ZeitrelaisDas Omron Multifunktions-Zeitrelais der Serie H3CR ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision und einer Vielzahl von Programmierfunktionen. Es führt verschiedene Verzögerungsfunktionen wie Flicker Off Start, Flicker On Start, Intervall, Einschaltverzögerung, Signal OFF Delay und Signal On/OFF Delay im Bereich von 0,05 Sekunden bis 300 Stunden aus. Dieser Zeitgeber verfügt über eine intuitive Programmierung, die eine einfache Bedienung und schnelle Konfiguration ermöglicht. Er ist erschwinglich. Seine hohe Leistung macht ihn ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen. Hinweis Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. 342-916.Eigenschaften und VorteileEin großer Netzteilbereich reduziert die Anzahl der erforderlichen Timer-Modelle Die Versorgungsspannungsbereiche sind 100 V ac bis 240 V ac und 100 V dc bis 125 V dc 2 Umschaltrelais-Ausgangskontakte von 5 A. Umweltfreundliches Design mit verringertem Stromverbrauch 11-poliges Terminal Modell Ermöglicht einfache Prüfungen der Sequenz durch sofortige Ausgaben für einen Nullpunktwert in jedem Zeitbereich Bei Frontplattenmontage mit Buchse beträgt die Länge 80 mm oder weniger Zeiteinstellungsringe ermöglichen konsistente Einstellungen und begrenzen den Einstellungsbereich Kontaktkonfiguration 2-poliger Umschalter Frontplattenabdeckungen ermöglichen verschiedene Frontplattendesigns Eine Vielzahl von Eingängen wie Start-, Reset- und Gate-FunktionenAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenUL-Zulassung CSA-zertifiziert Lloyds/NK-Zulassung En61812-1 IEC60664-1
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 125 V dc, 100 → 240V ac
Montage Typ:
DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich:
0.05 s → 300h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
125 V dc, 250V ac
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Breite:
48mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, omron schaltuhr, zeitschalter, zeitrelais ansprechverzögert, 1138134, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3CRAAC100240DC100125, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92A-48G
ab € 1,88*
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 3,00*
Zubehör
Omron
P2CF-11-E
ab € 7,58*
Zubehör
RS Pro
534597
ab € 7,16*
Zubehör
RS Pro
534468
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.