Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3CR Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.05 s → 300h, 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3CR Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.05 s → 300h, 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac, 2
Omron H3CR Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.05 s → 300h, 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1138128
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3CR-A AC24-48/DC12-48
EAN/GTIN:
     4548583340848
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac
Montage Typ = DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich = 0.05 s → 300h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 125 V dc, 250V ac
Anschluss Typ = 11-poliger Steckverbinder
Spannungsversorgung = Extern
Länge = 48mm
Kontaktmaterial = Silberlegierung

Omron Multifunktions-ZeitrelaisDas Omron Multifunktions-Zeitrelais der Serie H3CR ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision und einer Vielzahl von Programmierfunktionen. Es führt verschiedene Verzögerungsfunktionen wie Flicker Off Start, Flicker On Start, Intervall, Einschaltverzögerung, Signal OFF Delay und Signal On/OFF Delay im Bereich von 0,05 Sekunden bis 300 Stunden aus. Dieser Zeitgeber verfügt über eine intuitive Programmierung, die eine einfache Bedienung und schnelle Konfiguration ermöglicht. Er ist erschwinglich. Seine hohe Leistung macht ihn ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und VorteileEin großer Netzteilbereich reduziert die Anzahl der erforderlichen Timer-Modelle Die Versorgungsspannungsbereiche sind 14 V ac bis 48 V ac und 12 V dc bis 48 V dc 2 Umschaltrelais-Ausgangskontakte von 5 A. Umweltfreundliches Design mit verringertem Stromverbrauch 11-poliges Terminal Modell Ermöglicht einfache Prüfungen der Sequenz durch sofortige Ausgaben für einen Nullpunktwert in jedem Zeitbereich Bei Frontplattenmontage mit Buchse beträgt die Länge 80 mm oder weniger Zeiteinstellungsringe ermöglichen konsistente Einstellungen und begrenzen den Einstellungsbereich Kontaktkonfiguration 2-poliger Umschalter Frontplattenabdeckungen ermöglichen verschiedene Frontplattendesigns Eine Vielzahl von Eingängen wie Start-, Reset- und Gate-FunktionenAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenUL-Zulassung CSA-zertifiziert Lloyds/NK-Zulassung En61812-1-zertifiziert IEC60664-1-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 48 V dc, 24 → 48V ac
Montage Typ:
DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich:
0.05 s → 300h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
125 V dc, 250V ac
Anschluss Typ:
11-poliger Steckverbinder
Spannungsversorgung:
Extern
Länge:
48mm
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, industrierelais omron, industrierelais, zeitrelais ansprechverzögert, 1138128, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3CRAAC2448DC1248, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 8,90*
ab € 45,39*
€ 58,51*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,14*
€ 58,53*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,40*
€ 63,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,87*
€ 69,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,84*
€ 70,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92A-48G
ab € 1,88*
Zubehör
Omron
P2CF-11-E
ab € 7,54*
Zubehör
RS Pro
534597
ab € 7,17*
Zubehör
RS Pro
534468
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.