Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 220pF ±2.5% / 160V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-113285
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     113285
EAN/GTIN:
     5056070941700
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220pF
Spannung = 160V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2.5%
Serie = FSC
Länge = 8mm
Abmessungen = 4 (Dia.) x 8mm
Dielektrikum = Polystyrol
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Röhrenförmige Folienkondensatoren. Diese einfachen röhrenförmigen Folienkondensatoren von RS Pro kommen komplett mit Polystyroldielektrikum. Sie sind kleiner als Mica-Ausführungen und daher perfekt für Anwendungen mit geringem Platzangebot. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Hoher Isolationswiderstand. Anschluss der äußeren Folie ist durch farbiges Ende kenntlich gemacht. Maximale Betriebstemperatur niedriger als bei Polyester- und Polycarbonatausführungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220pF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2.5%
Serie:
FSC
Länge:
8mm
Abmessungen:
4 (Dia.) x 8mm
Dielektrikum:
Polystyrol
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KS-Kondensator, Polystyrol-Kondensator, Styropor-Kondensator, polystyrol-kondensator 220pf, ks kondensator, folienkondensator 160v, 113285, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, FSC220PF25%160V, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.