Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 100pF ±2.5% / 160V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-113263
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     113263
EAN/GTIN:
     5056070941687
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100pF
Spannung = 160V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2.5%
Serie = FSC
Länge = 8mm
Abmessungen = 4 (Dia.) x 8mm
Dielektrikum = Polystyrol
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.3mm

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2.5%
Serie:
FSC
Länge:
8mm
Abmessungen:
4 (Dia.) x 8mm
Dielektrikum:
Polystyrol
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.3mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KS-Kondensator, Polystyrol-Kondensator, Styropor-Kondensator, folienkondensator 100pf, ks kondensator, folienkondensator 160v, 113263, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, FSC100PF25%160V, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.