Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 10pF ±10% / 160V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-113207
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     113207
EAN/GTIN:
     5056070941632
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10pF
Spannung = 160V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = FSC
Länge = 8mm
Abmessungen = 4 (Dia.) x 8mm
Dielektrikum = Polystyrol
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

RS PRO 19
Weitere Informationen:
Kapazität:
10pF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
FSC
Länge:
8mm
Abmessungen:
4 (Dia.) x 8mm
Dielektrikum:
Polystyrol
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KS-Kondensator, Polystyrol-Kondensator, Styropor-Kondensator, folienkondensator 160v, ks kondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 113207, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, FSC10PF1PF160V, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.