Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Gehäuserahmen Typ Erweiterungsrahmen B. 280mm H. 50mm L. 560mm Polycarbonat Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-111908
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     EKTZR EXTENSION FRAME
EAN/GTIN:
     6418074005762
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Produkt Typ = Erweiterungsrahmen
Breite = 280mm
Höhe = 50mm
Länge = 560mm
Material = Polycarbonat
Farbe = Grau
Zur Verwendung mit = EK-Gehäuse

USA Gehäuse für elektrische Geräte, UL Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P und 12; UL-Datei E75645. Kanada Industrielle Steuergeräte, Gehäuse für elektrische Geräte/cUL Europa Leere Gehäuse für Niederspannungs-Schaltanlagen und Schaltgerätekombinationen, EN 62208:2003 (50298:1998). Europa Sicherheit von Geräte der Informationstechnologie, EN 60950, RoHS-Direktive 2002/95/EG. Russland GostR – russisches Gost-Konformitätszertifikat. Gehäuse, Deckel und Schrauben sowie PUR/EPDM-Dichtung. Optionale Platten für Kabelverschraubungen und Befestigungselemente, die in vorgestanzte Öffnungen passen, und Erweiterungsrahmen, die die Gehäusehöhe um 50 mm erhöhen, sind separat erhältlich. Polycarbonatgehäuse Serie EK ohne Chassisplatte. Alle Gehäuse sind hellgrau (RAL 7035), entsprechen der Schutzart IP67 und der Entflammbarkeitsklasse UL94-V2. Der Temperaturbereich des Gehäusematerials beträgt -40 bis +120 °C (+80 °C bei Dauerbetrieb). Stoßbeständig, selbstverlöschend und beständig gegen die meisten Säuren und alkalischen Lösungen Optionale Platten für Kabelverschraubungen und Befestigungselemente, die in vorgestanzte Öffnungen passen, und Erweiterungsrahmen, die die Gehäusehöhe um 50 mm erhöhen, sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Erweiterungsrahmen
Breite:
280mm
Höhe:
50mm
Länge:
560mm
Material:
Polycarbonat
Farbe:
Grau
Zur Verwendung mit:
EK-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, kunststoffgehäuse fibox, 111908, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Fibox, EKTZREXTENSIONFRAME, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 43,36*
€ 68,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 95,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.