Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Steckverbinder Mini Buchse / 1.5A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Steckverbinder Mini Buchse / 1.5A, Tafelmontage
RS PRO USB-Steckverbinder Mini Buchse / 1.5A, Tafelmontage
RS PRO USB-Steckverbinder Mini Buchse / 1.5A, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1116760
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1116760
EAN/GTIN:
     5056111945292
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Schutzart = IP 67
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.5A
Serie = GTC Sealed
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

USB-Steckverbinder von RS Pro, Frontplattenmontage, Mini-Buchse - IP67 mit einem AnschlussSparen Sie wertvollen Platz auf der Leiterplatte und die Zeit, die zum Löten mit diesem kompakten USB-Einbausteckverbinder benötigt wird. Der Steckverbinder ist eine zuverlässige Wahl für Leiterplattenschaltungen und ist ein USB-A-Typ, der für eine Vielzahl von Computern und elektronischen Geräten geeignet ist. Die Buchse kann auch als USB-Ladepunkt direkt von der Leiterplatte verwendet werden. Die robuste Bauweise wird durch eine Schutzart IP67 zum Schutz vor Staub, Schmutz und Sand unterstützt. Es hält auch dem Eintauchen in ein Meter tiefes Wasser für bis zu eine halbe Stunde stand. Die vergoldeten Kupferkontakte bieten eine ausgezeichnete Rost- und Korrosionsbeständigkeit, wodurch dieser USB-Steckverbinder eine ideale Wahl für Schifffahrtsanwendungen ist. Der Steckverbinder entspricht einer Vielzahl internationaler Normen, die den Schutz vor Schäden durch elektrostatische Entladung gewährleisten (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Als Teil unserer RS Pro Serie besteht sie aus hochwertigen Materialien und wurde streng auf Qualität und Langlebigkeit geprüft. USB-A-Steckverbinder werden häufig in der Fabrikautomation eingesetzt. Da diese Steckverbinder robust gebaut sind, sind sie die bevorzugte Wahl für Außenbeleuchtung sowie viele militärische Anwendungen.Eigenschaften und Vorteile• Kompakte USB-A-Buchse für Frontplattenmontage • Vergoldete Kupferkontakte für Korrosionsbeständigkeit • Minimale Betriebstemperatur von -40 °C • Maximale Betriebstemperatur von +80 °C. • 1,5 A Nennstrom • Wasserdichte Schutzart IP67 • konform mit RoHS (Beschränkung gefährlicher Substanzen)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Schutzart:
IP 67
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.5A
Serie:
GTC Sealed
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 1116760, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, RS PRO, GT11630010, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1257929
ab € 4,56*
Zubehör
RS Pro
1116758
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.