Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD MiniSOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD MiniSOIC, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1116491
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSB572IYST
EAN/GTIN:
     5059042901283
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MiniSOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.5MHz
Flankensteilheit typ. = 1V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/OutmV
Offset-Eingangsstrom = 35nA

TSB572, BiCMOS-Operationsverstärker mit niedriger Leistungsaufnahme, 2,5 MHz, erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich, 36 V. Geringer Stromverbrauch: typischerweise 380 μA Netzteilfunktion von 4 V bis 36 V Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 2,5 MHz Geringer Eingangs-Vorspannungsstrom: max. 30 nA
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MiniSOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.5MHz
Flankensteilheit typ.:
1V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/OutmV
Offset-Eingangsstrom:
35nA
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1116491, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSB572IYST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,44*
€ 2,42*
1
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 4,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.