Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cramolin PLASTIK Acryl Harz Leiterplatten Schutzlack transparent, Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1115846
Hersteller:
     Cramolin
Herst.-Nr.:
     RS1201611
EAN/GTIN:
     4024213120160
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Gebindegröße = 400 ml
Gebinde Typ = Spray
Anwendung = Elektronik, Leiterplatten
Material = Acryl Harz
Farbe = transparent
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebstemperatur min. = -70°C
Handelsname = PLASTIK

Haftet nicht auf Metall, Kunststoff, Holz, Pappe oder Glas. Cramolin Kunststoffanstriche. Cramolin plastik ist ein transparentes Acrylharz, das auf Elektronikbauteile, Leiterplatten, Drähte und Kabel gesprüht wird. Der Anstrich bildet einen flexiblen Schutzfilm zum Schutz Ihrer Komponenten von Säuren, Salz, Laugen, Alkohol, Pilzen und anderen rauen Bedingungen in der Umgebung. Eigenschaften und Vorteile. Kein Tropfen UV-Indikator Bleibt zwischen –70 °C und +120 °C effektiv. Typische Anwendungen:. Elektronik, Leiterplatten
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 ml
Gebinde Typ:
Spray
Anwendung:
Elektronik, Leiterplatten
Material:
Acryl Harz
Farbe:
transparent
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebstemperatur min.:
-70°C
Handelsname:
PLASTIK
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Imprägniermittel, Imprägnierung, Versiegeler, Versiegelungsmittel, Versiegler, Elektroisolier Lack, Elektroniklack, Isolierlack, Isolierlackspray, Leiterplattenlack, Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Acryl-Lackspray, Lackspray, acryl schutzlack, 1115846, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, Cramolin, RS1201611, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Conformal Coatings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 10,57*
1
€ 9,80*
ab € 7,34*
€ 10,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,17*
€ 10,66*
8 Tage
312
3
€ 6,99*
ab € 9,52*
€ 13,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.