| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1115793 Herst.-Nr.: 1115793 EAN/GTIN: 5056111944295 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Rot IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 5 A Kontaktmaterial = Kupfer Gehäusefarbe = Natur
RS PRO V14 Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Rot | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 5 A | Kontaktmaterial: | Kupfer | Gehäusefarbe: | Natur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter rot, 1115793, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MPB19A0F21R312JQ, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |