Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 5 A
RS PRO Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 5 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1113773
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1113773
EAN/GTIN:
     5056111943564
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 5 A
Kontaktmaterial = Kupfer
Herst.-Teile-Nr. = MPB19-A0F10E-624-JQ

Tastende Drucktaste als 1-poliger Wechsler, 19 mm, RS Pro. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP67. Kurze Bauweise ermöglicht den Einbau an engen Einsatzorten. Versilberte Kupferkontakte für eine feste Verbindung. Typische Anwendungen:. Medizintechnische Geräte. Industrielle Steuerungssysteme. Kommunikationsgeräte. Premium-Schaltgeräte für Hobbybastler.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
19.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
5 A
Kontaktmaterial:
Kupfer
Herst.-Teile-Nr.:
MPB19-A0F10E-624-JQ
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 1113773, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MPB19A0F10E624JQ, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molveno
SP60PRT1
ab € 0,27*
Zubehör
RS Pro
225997
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.