Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Stahl Gehäusezubehör, 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1112339
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     M400P400GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1112339
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseabdeckungen und -platten
Produkt Typ = Montageplatte
Breite = 400mm
Höhe = 400mm
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Gehäuse GL66
Anzahl = 1

NEMA/EEMAC Typ 4 und 12. CSA-Aktenzeichen 42186: Typ 4, 12, 13. IEC 60529 IP66. IEC/EN62262 IK9. IEC 62208. UL 508A-Zulassung: Typ 3, 4, 12, Aktenzeichen E61997. cUL gemäß CSA C22. 2 Nr. 94: Typ 3, 4, 12, Aktenzeichen E61997. Befestigungsplatten separat erhältlich. Wandkästen Hoffman GL66, Deckel mit Scharnier. Die Serie GL66 von Hoffman umfasst Wandgehäuse aus Weichstahl mit einer langlebigen hellgrauen Beschichtung und einer ergonomischen, ästhetischen Gestaltung. Sie haben einen nach außen gerichteten geformten Flansch, um Verunreinigungen im Gehäuse zu verhindern. Die Tür des GL66-Gehäuses besitzt eine nahtlose eingeschäumte Dichtung, ist umdrehbar und kann um 180° geöffnet werden. Eigenschaften und Vorteile. Aus Weichstahl Türstärke: 1,2 mm / 1,5 mm / 1,8 mm Tafelstärke: 1,2 mm / 1,5 mm Nahtlose, eingeschäumte Dichtung Tür mit nach links/rechts umsetzbarem Scharnier, mit einfach entnehmbaren und einsetzbaren Scharnierstiften Tür öffnet um 210° Vierteldrehungsverriegelungen mit 3 mm Doppelbit-Einsatz Hellgrauer (RAL 7035) texturierter Polyester-Pulverlack Erdungsbolzensystem Montageanweisungen. Informationen zu Anwendungen. Die Wandmontagegehäuse der Serie GL66 dienen der Aufnahme von und dem Schutz der elektrischen und elektronischen Bauteile in Industrieumgebungen.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Breite:
400mm
Höhe:
400mm
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Gehäuse GL66
Anzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.