Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 250V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1110375
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1608C0G2E102J080AA
EAN/GTIN:
     5059041141901
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

TDK Serie 0603 Typ C. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie C von TDK. Geeignet für Hochfrequenz-Netzteile sowie Netzteile mit hoher Kontaktdichte, auf Grund geringen Reihenersatzwiderstands (ESR) und ausgezeichneter Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Kapazität durch Präzisionstechnologien, die den Einsatz von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen Eine monolithische Struktur stellt überragende mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit sicher Niedriger ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsaufbau, der theoretischen Werten genau entspricht Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand auf Grund geringer ESR. Anwendungen:. Kommerzielle Güte für allgemeine Anwendungen wie allgemeine elektronische Geräte; mobile Kommunikationseinrichtungen; Netzteilschaltung; Büroautomatisierungsgeräte; TV, LED-Anzeigen; Server, PCs, Notebooks, Tablets
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 1110375, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C1608C0G2E102J080AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 89,52*
€ 113,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,48*
€ 154,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,32*
€ 183,6408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,28*
€ 180,0232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,20*
€ 169,218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,36*
€ 163,4584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,48*
€ 144,5612
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.