Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LED Displaytreiber PowerSO 10-Pins, 4,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics LED Displaytreiber PowerSO 10-Pins, 4,5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1106605
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STCS2ASPR
EAN/GTIN:
     5059042358094
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Gehäusetyp = PowerSO
Display Kompatibilität = LED
Anzahl der Pins = 10
Versorgungsspannungsbereich = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montage Typ = SMD°C
Breite = 7.4mm
Höhe über Panel = 3.6mm
Länge = 9.3mm

LED-Treiber, Lineare Stromregler, STMicroelectronics. Die linearen Stromregler liefen einen präzisen, konstanten Strom aus einer Stromquelle mit schwankender Eingangsspannung. Der Ausgangsstrom wird über einen externen Widerstand eingestellt. Zum Betreiben von LEDs mit hoher Helligkeit kann auch ein PWM-Dimmer verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
PowerSO
Display Kompatibilität:
LED
Anzahl der Pins:
10
Versorgungsspannungsbereich:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montage Typ:
SMD°C
Breite:
7.4mm
Höhe über Panel:
3.6mm
Länge:
9.3mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, 4000 cmos, 1106605, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, STMicroelectronics, STCS2ASPR, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4908
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 3,24*
1
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 3,93*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,64*
€ 5,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.