Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Schlüsselschalterkopf 23mm 2 Positionen Tastend IP 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ Titan Schlüsselschalterkopf 23mm 2 Positionen Tastend IP 66
Artikel-Nr.:
     108EL-1104543
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216881 M22-WS
EAN/GTIN:
     4015082168810
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Serie = RMQ Titan
Ausschnitt-Durchmesser = 23mm
Positionenanzahl = 2
Schalterbetätigung = Tastend
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 40°
Beleuchtet = Nein
Tastenanzahl = 1
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Eaton Schlüsselbetätigter Schaltkopf - Serie M22. Die Schlüsselbetätigungsköpfe der Serie M22 von Eaton wurden entwickelt, um den Kauf einzelner Komponenten zu vereinfachen. Diese Schlüsselschalter Betätigungselemente sind wahlweise mit tastend, rastend oder mit Dauerschaltung in 2 bis 4 Positionen erhältlich und erleichtern die Auswahl des richtigen Schaltertyps für Ihre elektrischen und industriellen Steuerungsanforderungen. Die Frontelemente sind ideal für industrielle Anwendungen geeignet und haben eine verbesserte Schutzart IP66, wodurch sie staubdicht und gegen Wasserüberstand geschützt sind. Eigenschaften und Vorteile. • Mechanische Lebensdauer von über 1.000.000 Schaltspielen • Schutzart IP66, bietet Schutz gegen Feststoffe wie Staub und Flüssigkeiten • Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +70 °C. • Ein Schlüsselschalter Betätigungskopf • Titan-Frontring • Standard-Plattenausschnittdurchmesser von 22,5 mm für einfache Installation • Lieferung mit 1 Schlüssel • Schlüssel in Position 0 abnehmbar. Anwendungen und Anwendungen. • Gefährliche Elektronik und Geräte wie Motoren, die einen menschlichen Eingriff erfordern. • Öffentliche Gebäude zur Steuerung der Beleuchtung in Toiletten, Fluren usw.
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan
Ausschnitt-Durchmesser:
23mm
Positionenanzahl:
2
Schalterbetätigung:
Tastend
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
40°
Beleuchtet:
Nein
Tastenanzahl:
1
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, schluesseltaster ip 66, 1104543, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Schlüsselschalterköpfe, Eaton, 216881M22WS, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switch Heads
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,48*
€ 32,37*
1 Tag
24
€ 4,98*
ab € 25,41*
€ 32,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,35*
€ 34,64*
3 Tage
57
€ 6,40*
ab € 31,69*
€ 40,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,42*
€ 41,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216416
ab € 4,02*
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,72*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,86*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,14*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,61*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,89*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,79*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,62*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.