Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Quad Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 16-Pin PDIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-110208
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ615-2
EAN/GTIN:
     5059040705524
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.3V
Anzahl der Kanäle = 4
Anzahl der Pins = 16
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2.8µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 125%
Fallzeit typ. = 14µs

Optokoppler, Transistorausgang, IL, ild, ilq Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.3V
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Pins:
16
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2.8µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
125%
Fallzeit typ.:
14µs
Weitere Suchbegriffe: 110208, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, ILQ6152, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 1,56*
1 Tag
2026
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 4,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.