Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQE(F) Folienkondensator 470nF ±5% / 630V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1096456
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6474JF
EAN/GTIN:
     5059045682059
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECQE(F)
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Tiefe = 9.3mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 9.3 x 18.5 x 26mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Polyesterfolienkondensatoren Panasonic ECQE(F). Die Folienkondensatoren Panasonic ECQE(F) besitzen eine schwer entflammbare Epoxidharzbeschichtung und eine metallisierte Polyesterfolie. Diese Polyesterkondensatoren sind selbstheilend, nicht induktiv und bieten ausgezeichnete elektrische Eigenschaften. Leitertyp Pulverharzbeschichtet Großer Kapazitätsbereich verfügbar Großer Spannungsbereich verfügbar. Anwendungsbereich. ECQE(F)-Kondensatoren sind für allgemeine Nutzung empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECQE(F)
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Tiefe:
9.3mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
9.3 x 18.5 x 26mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 470nf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 630v, 1096456, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQE6474JF, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,76918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,39*
€ 522,8741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 435,13*
€ 517,8047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 416,85*
€ 496,0515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 408,02*
€ 485,5438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 384,59*
€ 457,6621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.