Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQE(F) Folienkondensator 220nF ±5% / 630V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1096454
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6224JF
EAN/GTIN:
     5059045674047
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECQE(F)
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18.5mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 16.5mm
Abmessungen = 9 x 16.5 x 18.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Polyesterfolienkondensatoren Panasonic ECQE(F). Die Folienkondensatoren Panasonic ECQE(F) besitzen eine schwer entflammbare Epoxidharzbeschichtung und eine metallisierte Polyesterfolie. Diese Polyesterkondensatoren sind selbstheilend, nicht induktiv und bieten ausgezeichnete elektrische Eigenschaften. Leitertyp Pulverharzbeschichtet Großer Kapazitätsbereich verfügbar Großer Spannungsbereich verfügbar. Anwendungsbereich. ECQE(F)-Kondensatoren sind für allgemeine Nutzung empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECQE(F)
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18.5mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
16.5mm
Abmessungen:
9 x 16.5 x 18.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 220nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, 1096454, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQE6224JF, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,28*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,53*
1 Tag
1254
1
€ 14,99*
ab € 0,315*
€ 1,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 265,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MPMEF630P22J0I200
ab € 0,0697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.