Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WIMA AEC-Q200 Polyesterkondensator (PET), Durchsteckmontage 100nF 63 V ac, 100 V dc ±10%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-108-2700
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2D031001A00KI00
EAN/GTIN:
     5060641295055
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 5mm
Serie = MKS2
Toleranz = ±10%
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 2.5mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 7.2mm
Abmessungen = 6.5 x 7.2 x 2.5mm
Toleranz Plus = +10%

PET-Filmkondensatoren der Serie MKS2 Serie PET. Von Wima sind die PET-Kondensatoren der MKS2-Serie erhältlich in Kapazitäten von 0,01 uF bis 10 uF, mit Nennspannungen zwischen 50 V dc und 630 V dc. Diese Kondensatoren aus metallisiertem Polyester bestehen aus mit Vakuum aufgedampften Elektroden und einer Metallkontaktschicht mit Kunststofffolie. MKS-Folienkondensatoren verfügen über verzinnte Kabelterminierungen und sind lösemittelbeständig mit einem schwer entflammbaren Kunststoffgehäuse und mit Epoxidharzversieglung. Eigenschaften und Vorteile:. Selbstheilungsmechanismus. AEC-Q200. Hohe Volumen im Verhältnis zur Kapazität. Gemäß IEC 60384-5. Produktanwendungen:. MKS 2 metallisiertes Polyester (PET)-Kondensatoren sind geeignet für Überbrückungs-, Blockierungs-, Kopplungs- und Entkopplungs- und Timing-Anwendungen. Mit einer AEC-Q200-Qualifikation sind sie auch für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussraster:
5mm
Serie:
MKS2
Toleranz:
±10%
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
2.5mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
7.2mm
Abmessungen:
6.5 x 7.2 x 2.5mm
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, wima folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1082700, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polyester Folienkondensator, WIMA, MKS2D031001A00KI00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 200 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.