Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 10V dc, Ø 12.5mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1071062
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFK1A682L
EAN/GTIN:
     5059045665878
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 6800µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Serie = FK Radial

Serie FK, 6,3 V bis 16 V. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, bieten eine niedrige Impedanz (30 % bis 40 % weniger als die Panasonic-Serie FC) und hohe Dauerleistung. Bei +105 °C beträgt die Dauerleistung 3000 Stunden bis 5000 Stunden (abhängig von der Gehäusegröße). AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Miniaturisierte Lösung (30 % bis 40 % weniger als die Serie FC) Niedriger ESR Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Serie:
FK Radial
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 6800µf 10v, becherelko, becherelko 10v, 1071062, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFK1A682L, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,25*
€ 272,8075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,05*
€ 263,0495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,01*
€ 235,6319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,90*
€ 229,551
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,93*
€ 216,4967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.