Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3RN Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 min → 10h, 24V dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3RN Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 min → 10h, 24V dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Omron H3RN Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 min → 10h, 24V dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-1066276
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3RN-11-B DC24
EAN/GTIN:
     4548583782983
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 24V dc
Montage Typ = Frontplattenmontage
Zeitbereich = 0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten
Strom max. = 3A
Spannung max. = 250V ac
Anschluss Typ = Steckbar
Spannungsversorgung = Extern
Serie = H3RN
Betriebstemperatur min. = -10°C

5-poliger Multifunktions-Halbleiter-Zeitgeber – Serie H3RN. 5-polige Multifunktions-Zeitgeber haben eine kompakte Größe und sind für den Einsatz mit G2R-Relaissockeln geeignet. Kompatibel mit Push-in-Plus-Anschlussklemmenbuchsenleisten 5-Polige Einsteck-Anschlussklemme Schwarz, kompakte Bauweise Mehrere Standardzeitbereiche und Betriebsarten Modelle mit 1-poligem Umschalter- und 2-poligem Schließerausgang verfügbar
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Zeitbereich:
0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten
Strom max.:
3A
Spannung max.:
250V ac
Anschluss Typ:
Steckbar
Spannungsversorgung:
Extern
Serie:
H3RN
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais 24v, industrierelais omron, industrierelais, 1066276, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3RN11BDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,25*
€ 47,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,79*
€ 50,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,83*
€ 52,93*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,62*
€ 58,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P2RF-05-PU
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.