Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3YN Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 min → 10h, 100 → 120V ac, 4 Kont. Multifunktion, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1066264
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3YN-41-B AC100-120
EAN/GTIN:
     4548583781085
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 100 → 120V ac
Montage Typ = Frontplattenmontage
Zeitbereich = 0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 4 Schließer/4 Öffner
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten
Strom max. = 3A
Spannung max. = 250V ac
Schaltkonfiguration = 4-poliger Wechsler
Breite = 56.6mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Miniatur-Multifunktions-Halbleiter-Zeitgeber – Serie H3YN. Miniaturzeitgeber mit mehreren Zeitbereichen und Betriebsarten. 8- oder 14-polige Modelle verfügbar Mehrere Betriebsarten Schwarzes Design Netzteilklemmen an der Oberseite und Kontaktausgangsklemmen an der Unterseite Anschlusskonfiguration kompatibel mit MY-Leistungsrelais Großer Eingangsspannungsbereich Einsteck-Anschlussklemme
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 120V ac
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Zeitbereich:
0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
4 Schließer/4 Öffner
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten
Strom max.:
3A
Spannung max.:
250V ac
Schaltkonfiguration:
4-poliger Wechsler
Breite:
56.6mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, 1066264, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3YN41BAC100120, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,85*
€ 51,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,23*
€ 54,58*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 46,72*
€ 64,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,52*
€ 66,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PYF-14-PU-L
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.