Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3YN Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 min → 10h, 12V dc, 4 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1066257
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3YN-21-B DC12
EAN/GTIN:
     4548583780958
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 12V dc
Montage Typ = Frontplattenmontage
Zeitbereich = 0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten
Strom max. = 5A
Spannung max. = 250V ac
Anschluss Typ = Einsteck-Anschluss
Breite = 56.6mm
Länge = 21.5mm
Kontaktmaterial = Silber

Miniatur-Multifunktions-Halbleiter-Zeitgeber – Serie H3YN. Miniaturzeitgeber mit mehreren Zeitbereichen und Betriebsarten. 8- oder 14-polige Modelle verfügbar Mehrere Betriebsarten Schwarzes Design Netzteilklemmen an der Oberseite und Kontaktausgangsklemmen an der Unterseite Anschlusskonfiguration kompatibel mit MY-Leistungsrelais Großer Eingangsspannungsbereich Einsteck-Anschlussklemme
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12V dc
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Zeitbereich:
0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten
Strom max.:
5A
Spannung max.:
250V ac
Anschluss Typ:
Einsteck-Anschluss
Breite:
56.6mm
Länge:
21.5mm
Kontaktmaterial:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, industrierelais 12v, 1066257, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3YN21BDC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,94*
€ 45,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,31*
€ 45,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,82*
€ 52,71*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 45,13*
€ 61,90*
€ 5,90*
ab € 75,08*
€ 105,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PYF-08-PU-L
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.