Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 4,5-stellig / ±1 %, 57mm, 27mm, 8.2mm, 6 → 14 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 4,5-stellig / ±1 %, 57mm, 27mm, 8.2mm, 6 → 14 V
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 4,5-stellig / ±1 %, 57mm, 27mm, 8.2mm, 6 → 14 V
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 4,5-stellig / ±1 %, 57mm, 27mm, 8.2mm, 6 → 14 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1064875
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 4.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 27mm
Ausschnitt-Breite = 57mm
Tiefe = 8.2mm
Versorgungsspannung = 6 → 14 V
Ziffernhöhe = 12,5 mm
Genauigkeit = ±1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Spannungsmessgerät DPM 160 - LCD, 4,5-stellig, 200mV/2V, 12,5mm Zeichenhöhe. Sehr kompaktes Panelmeter 12,5mm LCD-Anzeige Symmetrischer Schieneneingang bei DPM 160S, unsymmetrisch bei DPM160 Geringer Stromverbrauch Einfache Schnappmontage Data-Hold-Eingang Auto-Zero sowie Auto-Polarität Strom-/Spannungsmessung Dezimalpunkt programmierbar Low Battery-Anzeige GrundMessbereich von 200mV bzw. 2V einfach erweiterbar 160S zusätzlich für negative Versorgungsspannung Eingangsspannung bezogen auf Versorgungsspannung messbar (Masse der Versorgungsspannung = Masse der Messspannung) Direkt in 20-polige IC-Sockel einsteckbar Ausgänge für Anwendungen in der Bereichsautomatik vorgesehen Lieferung erfolgt mit Einbaurahmen, Montagezubehör und Datenblatt
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
4.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
27mm
Ausschnitt-Breite:
57mm
Tiefe:
8.2mm
Versorgungsspannung:
6 → 14 V
Ziffernhöhe:
12,5 mm
Genauigkeit:
±1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 1064875, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM160, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,89*
€ 108,06*
€ 5,90*
ab € 87,47*
€ 117,17*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 122,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.