Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / 0,1 %, 62mm, 32mm, 5 → 14 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / 0,1 %, 62mm, 32mm, 5 → 14 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1064831
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 32mm
Ausschnitt-Breite = 62mm
Versorgungsspannung = 5 → 14 V dc
Ziffernhöhe = 12,7 mm
Genauigkeit = 0,1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
32mm
Ausschnitt-Breite:
62mm
Versorgungsspannung:
5 → 14 V dc
Ziffernhöhe:
12,7 mm
Genauigkeit:
0,1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 1064831, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM600, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,96*
€ 59,93*
€ 5,90*
ab € 41,21*
€ 62,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.