Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18HK, 0603 (1608M), 200mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-106325
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18HK471SN1D
EAN/GTIN:
     5059045943976
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 470Ω
Impedanz bei 1 GHz = 600Ω
Nennstrom = 200mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Material = Ferrit

SMD 0603 Ferritfilter – Serie BLM18EG/GG/HB/HD/HE/HG/HK. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten wird durch die Nickelsperrschicht-Struktur der externen Elektroden bereitgestellt. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
470Ω
Impedanz bei 1 GHz:
600Ω
Nennstrom:
200mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 106325, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18HK471SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,0147*
€ 0,0208*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0714*
€ 0,1668*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1668*
€ 0,1985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1213*
€ 0,1443
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1038*
€ 0,1235
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0896*
€ 0,1066
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0797*
€ 0,0948
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,0894
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.